Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbuszkulcs

Imbuszkulcs, hatlapú, lapos, hornyolt
SAROK CSAVARHÚZÓ

Cikksz. 071531 05
EAN 4011231734424
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Lapos, egyenes hornyú
  • Hengeres szár fogantyúval

  • Fényesre nikkelezett

DIN 5200

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szűk helyeken való munkavégzéshez, 0° és 90°-os szárpozíciók

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

1,6 x 10,0 mm

Hosszúság (L)

175 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk